Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro cieco M3-M12
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 1
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 2
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 3
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 4
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 5
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 6
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro cieco M3-M12

14 pezzi Composta da punte Speed premium MFD e maschi per fori ciechi Multi Performance per un utilizzo versatile in quasi tutti i materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 14 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Tipo foro: Foro cieco ≤ 2.5xD
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Superficie: Vaporizzato
  • Per tipo macchina: Trapano, Avvitatori a batteria, Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Qualità Tipo foro Numero UI
Prezzo/UI
0658800001
14 PZ Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso ZEBRA-Premium Foro cieco ≤ 2.5xD
1 pz.
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
Punta elicoidale


  • Fino al 50% più veloci delle punte elicoidali tradizionali grazie alla geometria Speed

  • Angolo della punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato per un'eccezionale centratura

  • Esclusiva elica Vario

  • Gambo a 3 lati (da Ø 4 mm)

  • Disponibile in esclusiva da Würth


Maschio a macchina


  • Impiego flessibile in cacciaviti a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali grazie all'albero poligonale aggiuntivo che impedisce lo slittamento nel mandrino.

  • Adatto per applicazioni convenzionali grazie alla ritenzione dell'albero dritto con attacco quadrato

  • Geometria dell'utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto, angolo di sgombro ottimizzato e microgeometria

  • Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina non rivestiti Würth

  • Eccellente rimozione dei trucioli, prevenzione della nidificazione dei trucioli

  • Disponibile in esclusiva da Würth
Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per le assegnazioni di utensili/materiali, vedere le tabelle riassuntive

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.