Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi foro passante M3-M12
14 pezzi Composta da punte Speed premium MFD e maschi per fori passanti Multi Performance per un utilizzo versatile in quasi tutti i materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
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
Punta elicoidale
- Fino al 50% più veloci delle punte elicoidali tradizionali grazie alla geometria Speed
- Angolo della punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato per un'eccezionale centratura
- Esclusiva elica Vario
- Gambo a 3 lati (da Ø 4 mm)
- Disponibile in esclusiva da Würth
Maschio a macchina
- Impiego flessibile in cacciaviti a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali grazie all'albero poligonale aggiuntivo che impedisce lo slittamento nel mandrino.
- Adatto per applicazioni convenzionali grazie alla ritenzione dell'albero dritto con attacco quadrato
- Geometria dell'utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto, angolo di sgombro ottimizzato e microgeometria
- Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina non rivestiti Würth
- Eccellente rimozione dei trucioli, prevenzione della nidificazione dei trucioli
- Disponibile in esclusiva da Würth
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per le assegnazioni di utensili/materiali, vedere le tabelle riassuntive
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Prima dell'inversione del maschio, l'intera punta a spirale dell'utensile deve essere rimossa dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.