Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina per fori passanti in acciaio SMART STEP e NeoTap M3-M12 14 pz
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP con geometria della punta a gradini estremamente irregolare in attesa di brevetto, per fori circolari ad alta precisione e maschi NeoTap per fori passanti per la lavorazione di acciai con resistenza fino a 1.000 N/mm². Disponibile in cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale con geometria della punta a gradini estremamente irregolare
- Foratura molto rapida e confortevole con una durata senza rivali
- Fori circolari precisi
- Consente di evitare la preforatura, maschiatura precisa senza scentratura
- Nessuna rotazione della punta e trasmissione ottimale della potenza nel mandrino grazie al gambo a 3 lati (a partire da diam. 4 mm)
Maschio a macchina
- Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e un maschio con punta a spirale
- Struttura superficiale omogenea grazie al più moderno processo di finitura
- Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
- Geometria di taglio appositamente realizzata per materiali in acciaio
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con caratteristiche utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Esclusiva WÜRTH
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante
- Ulteriori informazioni, quali i valori di taglio consigliati, sono disponibili nei singoli prodotti.
- Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere completamente l'intera spirale di entrata dell'utensile dal foro.
- In caso contrario, i taglienti o l'utensile potrebbero rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.