Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina Foro cieco in acciaio M3-M12
14 pezzi. Composta da punte elicoidali di precisione e maschi per fori ciechi per la lavorazione di acciai non legati che formano trucioli lunghi con resistenza fino a 850 N/mm².
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
Punta elicoidale
- Tagliente trasversale ridotto per una forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
- Punta divisa ottimizzata per una foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve
- Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati
- Superficie vaporizzata per un'eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Maschio a macchina
- Geometria di taglio appositamente realizzata per materiali in acciaio
- Micro-geometria ottimizzata e porzione filettata con gradini in diagonale per un'elevata affidabilità del processo e una maggiore durata rispetto ai maschi a macchina analoghi
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per le assegnazioni di utensili/materiali, consultare le tabelle riassuntive
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.