Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 1
Per attività con tre o più lavoratori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con contenuto maggiorato in confronto al contenuto “base” richiesto dal D.M. 388
Dotata di supporto per fissaggio a parete
Contenuto:
- paio di guanti sterili 5 pz
- mascherina + visiera paraschizzi 1 pz
- flacone soluzione fisiologica 500 ml 3 pz
- flacone disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio 2 pz
- busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 10 pz
- busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 2 pz
- telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 2 pz
- confezione cotone idrofilo 1 pz
- pinza sterile 2 pz
- astuccio benda tubolare elastica 1 pz
- astuccio: 3 detergente liquido, 3 salviette disinfettante, 2 salviette ammoniaca 1 pz
- coperta isotermica oro/argento 160 x 210 cm 1 pz
- preparato 3,5 g gel per ustioni sterile 2 pz
- tampobenda sterile 80 x 100 cm DIN 13151 M 1 pz
- rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 2 pz
- confezione cerotti assortiti 2 pz
- forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145 1 pz
- laccio emostatico latex free 3 pz
- Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso 2 pz
- sacchetto per rifiuti sanitari 2 pz
- termometro clinico digitale 1 pz
- sfigmomanometro con fonendoscopio 1 pz
- benda 3,5 m x 10 cm orlata 2 pz
- kit rianimazione Pinocchio + vento 1 pz
- telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1 pz
- benda elastica 4 x 6 cm DIN 61634 2 pz
- istruzioni pronto soccorso 1 pz
- copia D.M. 388 del 15.07.03 1 pz
Conforme al D.M. 388 del 15.07.03 - Allegato 1 con integrazione Idonea per aziende o unità produttive classificate A e B
Conformi al Decreto Ministeriale 388 del 15.07.2003 in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 81 del 09.04.2008, e successive modifiche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.