Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 1
Per attività con tre o più lavoratori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Con contenuto maggiorato in confronto al contenuto “base” richiesto dal D.M. 388
Dotata di supporto per fissaggio a parete
Contenuto:
- paio di guanti sterili 5 pz
- mascherina + visiera paraschizzi 1 pz
- flacone soluzione fisiologica 500 ml 3 pz
- flacone disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio 2 pz
- busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 10 pz
- busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 2 pz
- telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 2 pz
- confezione cotone idrofilo 1 pz
- pinza sterile 2 pz
- astuccio benda tubolare elastica 1 pz
- astuccio: 3 detergente liquido, 3 salviette disinfettante, 2 salviette ammoniaca 1 pz
- coperta isotermica oro/argento 160 x 210 cm 1 pz
- preparato 3,5 g gel per ustioni sterile 2 pz
- tampobenda sterile 80 x 100 cm DIN 13151 M 1 pz
- rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 2 pz
- confezione cerotti assortiti 2 pz
- forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145 1 pz
- laccio emostatico latex free 3 pz
- Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso 2 pz
- sacchetto per rifiuti sanitari 2 pz
- termometro clinico digitale 1 pz
- sfigmomanometro con fonendoscopio 1 pz
- benda 3,5 m x 10 cm orlata 2 pz
- kit rianimazione Pinocchio + vento 1 pz
- telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1 pz
- benda elastica 4 x 6 cm DIN 61634 2 pz
- istruzioni pronto soccorso multilingue 1 pz
- copia D.M. 388 del 15.07.03 1 pz
Conforme al D.M. 388 del 15.07.03 - Allegato 1 con integrazione Idonea per aziende o unità produttive classificate A e B
Conformi al Decreto Ministeriale 388 del 15.07.2003 in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 81 del 09.04.2008, e successive modifiche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.