Valigetta con possibilità di fissaggio a parete
Contenuto:
- paio di guanti sterili 2 pz
- flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio 1 pz
- flacone soluzione fi siologica sterile 250 ml 1 pz
- busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 1 pz
- pinza sterile 1 pz
- confezione cotone idrofilo 1 pz
- confezione cerotti assortiti 1 pz
- rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 1 pz
- benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1 pz
- forbici 10 cm 1 pz
- laccio emostatico latex free 1 pz
- busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 3 pz
- Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso 1 pz
- sacchetto per rifiuti sanitari 1 pz
- copia D.M.388 del 15.07.03 1 pz
Contenuto conforme al D.M. 388 Allegato 2 Base
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.