Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 2

Per attività con meno di tre lavoratori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dotata di supporto per fissaggio a parete



Contenuto:


  • paio di guanti sterili 2 pz

  • flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone 10% iodio 1 pz

  • flacone soluzione fisiologica sterile 250 ml 1 pz

  • busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 3 pz

  • busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 3 pz

  • confezione cotone idrofilo 1 pz

  • confezione cerotti assortiti 1 pz

  • pinza sterile 1 pz

  • benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1 pz

  • astuccio: 3 detergente liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca 1 pz

  • rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 1 pz

  • forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145 1 pz

  • laccio emostatico latex free 1 pz

  • Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso 1 pz

  • sacchetto per rifiuti sanitari 1 pz

  • telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 1 pz

  • telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1 pz

  • istruzioni pronto soccorso 1 pz

  • copia D.M. 388 del 15.07.03 1 pz

Conforme al D.M. 388 del 15.07.03. Allegato 2 con integrazione Idonea per aziende o unità produttive classificate C



Conformi al Decreto Ministeriale 388 del 15.07.2003 in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 81 del 09.04.2008, e successive modifiche