Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 2

Per attività con meno di tre lavoratori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Dotata di supporto per fissaggio a parete



Contenuto:


  • paio di guanti sterili 2 pz

  • flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone 10% iodio 1 pz

  • flacone soluzione fisiologica sterile 250 ml 1 pz

  • busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 3 pz

  • busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 3 pz

  • confezione cotone idrofilo 1 pz

  • confezione cerotti assortiti 1 pz

  • pinza sterile 1 pz

  • benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1 pz

  • astuccio: 3 detergente liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca 1 pz

  • rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 1 pz

  • forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145 1 pz

  • laccio emostatico latex free 1 pz

  • Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso 1 pz

  • sacchetto per rifiuti sanitari 1 pz

  • telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 1 pz

  • telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1 pz

  • istruzioni pronto soccorso multilingue 1 pz

  • copia D.M. 388 del 15.07.03 1 pz

Conforme al D.M. 388 del 15.07.03. Allegato 2 con integrazione Idonea per aziende o unità produttive classificate C



Conformi al Decreto Ministeriale 388 del 15.07.2003 in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 81 del 09.04.2008, e successive modifiche