Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 2
Per attività con meno di tre lavoratori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dotata di supporto per fissaggio a parete
Contenuto:
- paio di guanti sterili 2 pz
- flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone 10% iodio 1 pz
- flacone soluzione fisiologica sterile 250 ml 1 pz
- busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 3 pz
- busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 3 pz
- confezione cotone idrofilo 1 pz
- confezione cerotti assortiti 1 pz
- pinza sterile 1 pz
- benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1 pz
- astuccio: 3 detergente liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca 1 pz
- rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 1 pz
- forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145 1 pz
- laccio emostatico latex free 1 pz
- Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso 1 pz
- sacchetto per rifiuti sanitari 1 pz
- telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 1 pz
- telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1 pz
- istruzioni pronto soccorso multilingue 1 pz
- copia D.M. 388 del 15.07.03 1 pz
Conforme al D.M. 388 del 15.07.03. Allegato 2 con integrazione Idonea per aziende o unità produttive classificate C
Conformi al Decreto Ministeriale 388 del 15.07.2003 in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 81 del 09.04.2008, e successive modifiche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.