Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 M3-M12
7 pezzi. Composta da maschi per fori passanti Multi Performance per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
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
Impiego flessibile in cacciaviti a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali
L'albero poligonale impedisce lo slittamento nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Adatto per applicazioni convenzionali, come nei centri di lavoro CNC con mandrini di raccolta o di compensazione
Ritenzione dell'albero dritto con attacco quadrato
Può essere utilizzato in modo affidabile con quasi tutti i materiali
Geometria dell'utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto, angolo di sgombro ottimizzato e microgeometria
Prestazioni eccellenti
- Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina non rivestiti Würth
- Eccellente rimozione dei trucioli, prevenzione della nidificazione dei trucioli
Disponibile in esclusiva da Würth
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Prima dell'inversione del maschio, l'intera punta a spirale dell'utensile deve essere rimossa dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.