Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina Foro passante in acciaio inossidabile M3-M12
14 pezzi. Composta da punte elicoidali di precisione e maschi con anello verde per fori passanti per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 850 N/mm².
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
Punta elicoidale
- Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte per una foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo
- Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati, ideale per fori profondi
Maschio a macchina
Geometria appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile con angolo di spoglia maggiore
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per le assegnazioni di utensili/materiali, consultare le tabelle riassuntive
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Per acciaio inossidabile, acciai legati e acciai resistenti alla ruggine e agli acidi.
Prima dell'inversione di marcia del maschio e necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.