- In materiale polipropilene e metallo
- Tutto facilmente accessibile
- Cassetta superiore con vaschetta estraibile, separabile con la semplice pressione di un bottone per permettere il trasporto del singolo elemento
- Guide cassetto con cuscinetti a sfera per scorrimento morbido e maggior capacità di carico
- Maniglia telescopica in alluminio per una presa più sicura
- Ruote grandi e gommate per una maggiore manovrabilità, confortevole, silenzioso e sicuro
- La base e il cassetto si aprono con più facilità formando una postazione di lavoro con tutti gli spazi accessibili
- Per la massima sicurezza sul posto di lavoro sono presenti delle asole per chiusura con lucchetto sulla cassetta superiore
- Scanalatura a V sul coperchio per permettere il taglio di materiali sul posto di lavoro
Portata massima 30 kg ben distribuiti
Tipo | Profondità/mm | Larghezza/mm | Altezza/mm |
Cassetto 1 | 310 | 497 | 363 |
Cassetto 2 | 110 | ||
Cassetto 3 | 292 | 324 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.