Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassetta portautensili

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassetta portautensili

  • Descrizione tipo: WK13
  • Larghezza: 320 mm
  • Altezza: 350 mm
  • Lunghezza: 650 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 7,200 kg
  • Colore: Nero
  • Materiale: PE - Polietilene
  • Contenuto: 55 l
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
Cod. art. Descrizione tipo Larghezza Altezza Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
096382 514
WK13 320 mm 350 mm 650 mm
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
  • Ideale per veicoli con cassone e rimorchi

  • Stoccaggio sicuro di utensili e cinghie di tensionamento

  • Resistente agli urti (anche a temperature estreme), agli agenti atmosferici e alla temperatura, protetto contro gli spruzzi d'acqua

  • Resistente ai prodotti chimici e ai raggi UV

  • Con certificazione TÜV

  • Realizzato in polietilene HD-PE stabile

  • Cerniere e rivetti in acciaio inossidabile

  • Staffa di bloccaggio in alluminio

  • Serratura standard