Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di pronto soccorso
Conforme al decreto nr. 25 del 13 giugno 2005 della Provincia Autonoma di Bolzano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per attività con tre o più lavoratori. Idonea per aziende o unità produttive classificate A e B
Dotata di supporto per il fissaggio a parete
Contenuto:
- copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 pz
- istruzioni pronto soccorso 1 pz
- elenco contenuto DPP 25/2005 1 pz
- paia di guanti sterili 5 pz
- mascherina con visiera paraschizzi 1 pz
- soluzione fisiologica sterile 500 ml 3 pz
- flaconi disinfettante 500 ml IODOPOV. al 10 % di iodio 2 pz
- buste compressa garza sterile cm 10x10 10 pz
- teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152 BR 2 pz
- confezione di cotone idrofilo 1 pz
- pinze sterili 2 pz
- astuccio benda tubolare elastica 1 pz
- rocchetti cerotto adesivo m 5 x2,5cm 2 pz
- confez. 20 cerotti assortiti 2 pz
- paio di forbici tagliabend. Cm 14,5 DIN58279 1 pz
- buste compressa garza sterile cm 18 x 40 2 pz
- lacci emostatici 3 pz
- ICI PACK Ghiaccio istantaneo 2 pz
- sacchetti per rifiuti sanitari 2 pz
- termometro clinico con astuccio 1 pz
- sfigmomanometro con fonendoscopio 1 pz
- bende m 4x10 cm orlata 3 pz
- coperta Isotermica oro/arg. Cm 160x210 1 pz
- bende elastiche m 4x8cm 3 pz
- tampobende sterili mm 80x100 DIN13151M 3 pz
- tampobende sterili mm 100x120 DIN 3 pz
- vento rianimatore bocca/bocca 1 pz
- flacone disinfettante ml. 250 1 pz
Contenuto conforme al D.P.P. della Provincia Autonoma di Bolzano nr. 25 del 13 giugno 2005 Allegato A1, Art. 3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.