Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per attività fino a tre lavoratori Idonea per aziende o unità produttive classificate C
Dotata di supporto per fissaggio a parete
Contenuto:
- copia D.M. 388/2003 1 pz
- elenco contenuto DPP 25/2005 1 pz
- istruzioni pronto soccorso 1 pz
- paia di guanti sterili 2 pz
- flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% 1 pz
- soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 1 pz
- busta garza sterile compressa cm 18x40 1 pz
- busta garza sterile compressa cm 10x10 3 pz
- confezione di cotone idrofilo 1 pz
- pinza sterile 1 pz
- astuccio 10 cerotti assortiti 1 pz
- rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 pz
- benda di garza da m 4x10 cm 2 pz
- paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 1 pz
- laccio emostatico 1 pz
- ICE PACK ghiaccio istantaneo 1 pz
- sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 1 pz
- benda orlata 10 cm 1 pz
- tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M 2 pz
- tampobenda sterile mm 100x120 DIN 13151 G 2 pz
- benda elastica m 4x8 cm 2 pz
- coperta isotermica oro / argento cm 160x210 1pz
- VENTO rianimatore bocca/bocca 1 pz
Contenuto conforme al D.P.P. della Provincia Autonoma di Bolzano nr. 25 del 13 giugno 2005 Allegato A2, Art. 3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.