Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di svasatori conici TiN 90° DIN 335 C

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di svasatori conici TiN 90° DIN 335 C

6 pezzi, con diametri di 6,3-20,5 mm. Prestazioni notevolmente superiori durante la lavorazione di acciai convenzionali e ghisa rispetto all'anello blu.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 6 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Normative: DIN 335
  • Forma: C
  • Materiale di taglio: HSS
  • Angolo svasatura: 90 Gradi
  • Superficie: TiN
  • Numero taglienti: 3 PZ
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità di svasatura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Qualità svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Comportamento svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Qualità Normative Numero UI
Prezzo/UI
069402001
6 PZ Acciaio, Ghisa ZEBRA-Premium DIN 335
1 pz.
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
Velocità di taglio fino al 30% superiori e durata raddoppiata o persino quadruplicata rispetto all'anello blu


Rivestimento TiN



Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli


Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione



Geometria della scanalatura ottimizzata


Eccellente formazione e asportazione dei trucioli

Indicazione

Vedi le tabelle riassuntive per svasatore/assegnazioni materiali