Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia portautensili
Questa valigia portautensili da 91 pezzi è l'ideale per l'utilizzo mobile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Include 91 utensili
Kit completo
Tutti gli utensili comuni in una sola cassetta
Valigia di elevata qualità
- Custodia in plastica con cerniere serratura in alluminio
- Misure: 423 x 360 x 86 mm
Contenuto:
- 11 chiavi combinate ZEBRA: 8-22 mm
- Pinza universale: 180 mm
- Martello, 400 g
- Pinza regolabile, 250 mm
- Cercafase 3,0 mm, 150-250 volt
- Cricchetto reversibile ZEBRA da 1/4", 135 mm
- Snodo cardanico ZEBRA da 1/4"
- Prolunga ZEBRA da 1/4" 50 + 100 mm
- Chiavi a bussola ZEBRA 1/4", 12 pezzi: 4-14 mm
- Cricchetto ZEBRA da 1/2", 250 mm
- Snodo cardanico ZEBRA da 1/2"
- Prolunga ZEBRA da 1/2" 125, 250 mm
- 19 chiavi a bussola ZEBRA da 1/2": 10 - 32 mm
- Cacciavite ZEBRA da 1/4", portabussola
- Cacciavite ZEBRA, a taglio, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Cacciavite ZEBRA croce PH 1, PH 2
- Adattatore portainserti da 1/4"
- Assortimento inserti, 31 pz.:
1 x AW 10, 25, 30/per esagoni incassati 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x a taglio 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x 1.2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x portainserti, 51 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.