Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore smorzato per colonna totalmente estraibile VS TAL LARDER
Per l'apertura morbida del cassetto
- Materiale: Materiale plastico
- Colore: Grigio
- Per larghezza mobile: 300 mm, 400 mm
- Profondità luce interna mobile min: 504 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Possibilità di ampliamento senza utensili
- Arresta completamente il raccordo durante il montaggio, prima del successivo movimento ammortizzato fino al finecorsa
- Può essere utilizzato solo in combinazione con una guida totalmente sincronizzata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.