Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassettiera per valigia sistema ORSY® 4.4.1
Sistema ordinato costituito da moduli impilabili e avvitabili tra loro per 5 valigie sistema ORSY®
- Larghezza x profondità x altezza: 455 x 290 x 490 mm
- Numero cassetti: 5 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guide telescopiche a sfera
- Capacità di carico per cassetto: 20 kg
- Pareti laterali e posteriore con foratura quadrata per accessori della gamma di pannelli portautensili preforati
- Rilievi di posizionamento per l'impilaggio
- Serratura centralizzata con due chiavi
- Colore: nero grafite (RAL 9011)
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Con verniciatura a polvere
- Fornito senza valigie
- Non idoneo per installazione su veicoli
Non idoneo per installazioni su furgoni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.