Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassettiera BASIC 700 S

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassettiera BASIC 700 S

Robusta cassettiera per lo stoccaggio di utensili, ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata

  • Lato superiore e inferiore del telaio chiuso

  • Profondità cassettiera: 703 mm

  • Larghezza struttura: 722 mm

  • Disponibile in varie altezze

  • Superficie protetta con un pannello di copertura di 8 mm rivestito in plastica

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento

  • Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Sedi fessurate per l'inserimento dei divisori