Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassettiera ORSY®BULL serie 5
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 1
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 2
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 3
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 4
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 5
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 6
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 7
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 8
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 9
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 10
Cassettiera ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 11

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassettiera ORSY®BULL serie 5

Ideale per utensili e minuteria. Possibilità di suddivisione con divisori e termoformati in misura sistema. Cassetti disponibili con serratura centralizzata e chiusura di sicurezza.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Intelligente


Possibilità di impilare i bauli e bloccarli utilizzando il meccanismo di agganciamento.



Robusto


Grazie alle pareti laterali in materiale plastico di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo fino a 100 kg.



Pratico


Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort e nessun rischio di tagli sulle mani.



Utile


Chiusura e apertura semplice grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.



Sicuro


Ogni baule è dotato di lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.