Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassettiera PRO 550
Cassettiera PRO 550 - 1
Cassettiera PRO 550 - 2
Cassettiera PRO 550 - 3
Cassettiera PRO 550 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassettiera PRO 550

Cassettiera ampia e robusta per riporre utensili vari e altre attrezzature di lavoro.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata

  • Alloggiamento chiuso sul lato superiore e inferiore

  • Lato superiore e inferiore del telaio chiuso

  • Profondità cassettiera: 553 mm

  • Superficie protetta da un pannello di copertura di 8 mm rivestito in plastica

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Chiusura di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento

  • Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori


Vantaggi della serie PRO:


  • Ampia gamma di modelli in grado di soddisfare requisiti specifici

  • Scelta di 4 colori RAL per i frontali

  • Serrature compatibili con la chiusura centralizzata

  • Cassetti ad estrazione totale al 100% ed estrazione parziale all'80%