Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassettiera PRO 700
Cassettiera ampia e robusta per riporre utensili vari e altre attrezzature di lavoro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata
- Lato superiore e inferiore del telaio chiuso
- Profondità cassettiera: 703 mm
- Superficie protetta da un pannello di copertura di 8 mm rivestito in plastica
- Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Chiusura di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento
- Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico
- Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori
Vantaggi della serie PRO:
- Ampia gamma di modelli in grado di soddisfare requisiti specifici
- Scelta di 4 colori RAL per i frontali
- Serrature compatibili con la chiusura centralizzata
- Cassetti ad estrazione totale al 100% ed estrazione parziale all'80%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.