Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassettiera a pavimento con pannello
Consente di risparmiare spazio riponendo utensili e materiali di consumo sotto la superficie di carico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Effettivo utilizzo dello spazio
- Cassetto completamento estraibile
- Capacità portante di ciascun cassetto: 70 kg
- Baricentro basso per caratteristiche di guida neutra
- Divisori per una chiara divisione del cassetto, disponibili come accessorio
- Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza
- Include tappetino antiscivolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.