Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassettiera con frontale in alluminio Larghezza: 556 mm

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassettiera con frontale in alluminio Larghezza: 556 mm

Sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto

  • Larghezza: 556 mm
  • Altezza: 430 mm
  • Capacità di carico cassetto: 40 kg
  • Materiale: Acciaio/alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Profondità Peso prodotto (per pezzo) Colore Numero UI
Prezzo/UI
0963541824
MSM24 330 mm 16,100 kg Grigio alluminio
1 pz.
0963641134
MSM34 380 mm 22,900 kg Grigio antracite RAL 7016 strutturato
1 pz.
0963641144
MSM44 450 mm 24,500 kg Grigio antracite RAL 7016 strutturato
1 pz.
0963641824
MSM24 330 mm 16,100 kg Grigio antracite RAL 7016 strutturato
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Altezza cassetto: 90 mm

  • Guide telescopiche a uscita totale

  • Manico in profilo di alluminio

  • Telaio in acciaio ad alta resistenza

  • Lucchetto con due chiavi disponibile come accessorio