Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassettiera con frontale in alluminio Larghezza: 834 mm
Sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
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
- Altezza cassetto 90°mm e 180°mm
- Sistema telescopico ad estensione completa
- Maniglia in profilo d'alluminio
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Frontali cassetti etichettabili
Per art. N. 0963641231, il carico di lavoro dei cassetti è di 40 kg. Per art. N. 0963641233 e art. N. 0963641243, il carico di lavoro è di 40 kg per il cassetto da 90 mm e di 75 kg per il cassetto da 180 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.