Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassettiera sistema, mobile, 8.6: 574x603 mm
Struttura stabile e priva di torsioni con un pratico manico per spostamento e una portata fino a 210 kg incluso proprio peso per impieghi gravosi in produzione, stoccaggio e lavorazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cassettiera mobile
- Il blocco di sicurezza del cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti e previene il rischio di ribaltamento.
- Elemento di bloccaggio con serratura meccanica e spazio per etichetta. Progettazione di singoli circuiti di bloccaggio, sistemi di bloccaggio o serrature elettroniche possibili per tutti i gruppi di prodotti.
- Kit di ruote di alta qualità con battistrada in gomma. Due ruote piroettanti ciascuna con dispositivo di bloccaggio e due ruote fisse consentono una movimentazione confortevole. Il bordo di sicurezza anticaduta con tappetino antiscivolo impedisce la caduta di oggetti.
- Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.
Cassetti
- Manico in alluminio con struttura tattile di alta qualità e design esclusivo con possibilità di etichettatura
- Dimensioni interne in dimensioni sistema per alloggiare tutti i termoformati in gommaspugna, nonché box del sistema ORSY®, guide e divisori per scomparti, tappetini antiscivolo
- Pratici assortimenti disponibili come accessori per dividere i cassetti
- Guide a rulli a estrazione totale con portata di 80 kg
Durante lo spostamento, assicurarsi che la cassettiera sia bloccata e che tutti i cassetti siano chiusi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.