Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tavolo estraibile ribaltabile PARTY
Con appoggio, portata 100 kg (distribuiti)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in alluminio anodizzato finitura inox
- Apertura tavoolo a tre piani
- Montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con due cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso
- Scorrimento alluminio su alluminio
- Il fissaggio delle guide sul fianco va fatto con viti M6 a corredo
Spessore fianco mobile (Sp): 16 - 19 mm
Larghezza piani in mm: 900 - (Sp x2) - Aria (es. 3 mm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.