Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in alluminio anodizzato naturale
- Misura della coppia di piani: 750 mm
- Montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con due cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso
- Lo scorrimento avviene su cuscinetti a sfera, rivestiti in nylon
- Larghezza modulo: larghezza max. 1200 mm
- Larghezza accorciabile su misura; tagliando il traversino
- Spessore fianco mobile (Sp): 16 - 19 mm
- Larghezza piani in mm: largh. - (Sp x 2) - Aria (es. 3 mm)
- Il fissaggio delle guide sul fianco va fatto con viti M6 a corredo
Cerniere intermedie da ordinare a parte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.