Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Zoccolo con cassetto
Zoccolo con cassetto - 1
Zoccolo con cassetto - 2
Zoccolo con cassetto - 3
Zoccolo con cassetto - 4
Zoccolo con cassetto - 5
Zoccolo con cassetto - 6
Zoccolo con cassetto - 7
Zoccolo con cassetto - 8
Zoccolo con cassetto - 9
Zoccolo con cassetto - 10
Zoccolo con cassetto - 11
Zoccolo con cassetto - 12
Zoccolo con cassetto - 13
Zoccolo con cassetto - 14

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Zoccolo con cassetto

Per zoccoli con altezza da 120 mm/150 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Materiale: Plastica, polistirene (PS)


Colore simile a RAL 7040 (grigio)



Zoccolo con cassetto con secondo livello


Ampio spazio di immagazzinaggio, sistemazione ordinata



Zoccolo con traversa


Maggiore stabilità, tenuta più stabile



Dispositivo di innalzamento integrato


Il pannello dello zoccolo viene rialzato per evitare che il pannello strisci sul pavimento



Regolazione altezza: +/- 15 mm


Regolazione dell'altezza rapida e semplice sui pavimenti irregolari



Contenuto:


1 zoccolo con cassetto, 2° livello, 2 adattatori, 1 sacchetto con accessori pannello, 4 piedini per zoccolo, due barre stabilizzatrici, un dispositivo di innalzamento, manuale di istruzioni

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.