Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Catenaccio per finestra

Catenacci per finestre per uso professionale

I catenacci per finestre costituiscono quegli elementi di chiusura che spesso vengono utilizzati nelle serrature quando si ha la necessità di sprangare la porta nel momento in cui quest'ultima viene chiusa in maniera sicura. Esistono vari tipi di ferramenta per serramenti. Per esempio si possono comprare il catenaccio per porta finestra oppure il catenaccio a leva per finestre. Ma come fare a scegliere la giusta maniglia per chiudere bene le finestre della casa? Molto spesso si deve fare attenzione ai dettagli, anche perché è molto importante procedere anche nella personalizzazione degli accessori per garantire la massima sicurezza della propria casa. Nello scegliere le maniglie per finestre, anche quando si tratta di un cariglione per finestre in legno e in ferro, ci sono vari fattori da considerare. Un buon professionista saprà sicuramente a quale prodotto rivolgersi, tenendo conto soprattutto della qualità e delle esigenze di ogni utente. Di certo i catenacci per finestre in legno rappresentano un elemento fondamentale per assicurare la chiusura precisa degli infissi. In ogni caso, anche quando si scelgono un catenaccio o una maniglia, bisogna tenere conto soprattutto del materiale in cui questi accessori vengono realizzati.

Sono proprio anche i materiali a determinarne la qualità. Per esempio, si possono comprare catenacci in alluminio, che è un materiale leggero, che garantisce l'eleganza e la facilità di pulizia. Inoltre l'alluminio è molto utile per essere resistente alla corrosione. Si possono scegliere maniglie in acciaio inox, che sono difficili da scalfire e si curano con molta facilità. Oppure, per esempio, si possono scegliere le maniglie in ferro o quelle in ottone, così come i catenacci. Le maniglie in ferro, specialmente se si sceglie il ferro battuto, anche per la realizzazione di un catenaccio, conferiscono un aspetto estetico molto importante, che dà la possibilità di un tocco retrò. I componenti per le finestre in ottone sono molto influenzati dalla percentuale di zinco che si trova nella lega. Anche quando si tratta di scegliere i catenacci per finestre giuste, bisogna trovare la giusta armonia per adattarli allo stile della casa e ai vari colori dell'arredamento. I catenacci, quindi, sono dei sistemi metallici molto particolari che danno la possibilità di assicurare una maggiore resistenza nella chiusura, per una sicurezza notevole sia nelle porte che nelle finestre. Sono azionabili con molta semplicità e possono essere perfettamente adattati alle tipologie di infissi più moderne, anche grazie a numerose possibilità di scelta per ciò che riguarda i colori.