Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavalletto per lampade da lavoro
Cavalletto per lampade da lavoro - 1
Cavalletto per lampade da lavoro - 2
Cavalletto per lampade da lavoro - 3
Cavalletto per lampade da lavoro - 4
Cavalletto per lampade da lavoro - 5
Cavalletto per lampade da lavoro - 6
Cavalletto per lampade da lavoro - 7
Cavalletto per lampade da lavoro - 8
Cavalletto per lampade da lavoro - 9
Cavalletto per lampade da lavoro - 10
Cavalletto per lampade da lavoro - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavalletto per lampade da lavoro

Con doppia regolazione continua in altezza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Estremamente compatto (quando ripiegato)

  • Peso: circa 6 kg

  • Graffe di fissaggio pieghevoli per una maggiore stabilità del piede

  • Supporto per cavo di collegamento lampada su un piede (avvolgicavo)

  • Clip per cavi per fissare il cavo di collegamento della lampada a tutti e tre i piedini

  • Carico massimo: 10 kg

  • Acciaio con rivestimento a polvere
Indicazione

Per lampade da lavoro NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 e 8

Area di applicazione