Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunghe di misurazione
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutti gli accessori sono muniti di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e tappi di protezione, forniti in confezioni riapribili per proteggerli dalla polvere.
- Con punta di sicurezza da 4 mm su entrambe i lati.
- Cavi : guaina a doppio isolamento in silicone altamente flessibile, sezione
2,5 mm² - Lunghezza: 1,5 m.
- Corrente/tensione nominale: 32 A/1000 V CAT III.
- Forniti in coppia: uno rosso e uno nero.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.