Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Prolunghe di misurazione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Prolunghe di misurazione

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031

  • Diametro spina: 4 mm
  • Sezione cavo: 2.5 mm²
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Corrente nominale max: 32 A
  • Tensione nominale max: 1000 V/CA/CC
  • Categoria protezione sovratensione: CAT III/1000 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Puntalini di sicurezza, punta di contatto ridotto

Puntalini di sicurezza, punta di contatto ridotto

Morsetto a delfino, completamente isolato

Morsetto a delfino, completamente isolato

Puntali di sicurezza Puntalini fini in fibra

Puntali di sicurezza Puntalini fini in fibra

Morsetto di sicurezza, piccolo, completamente isolato

Morsetto di sicurezza, piccolo, completamente isolato

Set misurazione di sicurezza Settore automobilistico

Set misurazione di sicurezza Settore automobilistico

Puntalini di sicurezza a graffe flessibili

Puntalini di sicurezza a graffe flessibili

Punta per misurazioni per veicoli Per puntali di misurazione

Punta per misurazioni per veicoli Per puntali di misurazione

Mini punta di misurazione Per puntali di misurazione

Mini punta di misurazione Per puntali di misurazione

Spinotti di misurazione, dritti entrambi i lati

Spinotti di misurazione, dritti entrambi i lati

Spinotti di misurazione, angolati su un lato

Spinotti di misurazione, angolati su un lato

Kit base, per la misurazione su autoveicoli

Kit base, per la misurazione su autoveicoli

Fusibile di ricambio Per multimetro

Fusibile di ricambio Per multimetro

Custodia Per tester multifunzione

Custodia Per tester multifunzione

Multimetro digitale TRMS MM 600

Multimetro digitale TRMS MM 600

Pinza amperometrica multiuso professionale

Pinza amperometrica multiuso professionale

Coltello di sicurezza bicomponente Con rientro automatico della lama, fornito con lama bimetallica

Coltello di sicurezza bicomponente Con rientro automatico della lama, fornito con lama bimetallica

Prolunga industriale

Prolunga industriale

Pinza amperometrica multimetro AC/DC

Pinza amperometrica multimetro AC/DC

Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED

Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Cacciavite di precisione, a taglio piatto

Cacciavite di precisione, a taglio piatto

Multimetro digitale  TD6

Multimetro digitale TD6

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW

Vite autoforante con alette piasta® testa autosvasante con impronta AW

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Miscelatore statico

Miscelatore statico

Lampadina alogena

Lampadina alogena

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Chiave a bussola da 1/2" Per viti TX, corto

Chiave a bussola da 1/2" Per viti TX, corto

Pasta abrasiva rapida P10 Plus

Pasta abrasiva rapida P10 Plus

Tuta di protezione traspirante Coverall Pro traspirante 5/6

Tuta di protezione traspirante Coverall Pro traspirante 5/6

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Serie cacciaviti di precisione, a taglio e PH 7 pezzi

Serie cacciaviti di precisione, a taglio e PH 7 pezzi

Vite autoforante, testa piana svasata con impronta a croce H pias<SUP>®</SUP> WN 212, acciaio zincato passivato bianco A3K, impronta a croce H

Vite autoforante, testa piana svasata con impronta a croce H pias® WN 212, acciaio zincato passivato bianco A3K, impronta a croce H

Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera

Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera

Tubo di aspirazione, a innesto Per le serie ISS e TSS

Tubo di aspirazione, a innesto Per le serie ISS e TSS

Illuminazione UV Per l'uso durante la riparazione cristalli

Illuminazione UV Per l'uso durante la riparazione cristalli

Vite testa esagonale gambo rettificato, con perno filettato lungo DIN 609, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite testa esagonale gambo rettificato, con perno filettato lungo DIN 609, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Chiave combinata a cricchetto, flessibile

Chiave combinata a cricchetto, flessibile

Multimetro digitale per uso professionale

Multimetro digitale per uso professionale

Lucidatrice PM 200-E

Lucidatrice PM 200-E

Martello da fabbro con collare

Martello da fabbro con collare

Serie di chiavi ad angolo TX “Combi”

Serie di chiavi ad angolo TX “Combi”

Sega a mano giapponese a taglio rapido, 1C

Sega a mano giapponese a taglio rapido, 1C

Fresa per legno e cartongesso

Fresa per legno e cartongesso

Connettore di testa

Connettore di testa

Spesso acquistato insieme a
Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Punta per martelli

Punta per martelli