Cavi elettrici per uso professionale
Per l’elettricista è fondamentale avere a disposizione alcune tipologie di cavi elettrici. I fili che proponiamo a questa pagina sono suddivisi in precise categorie, in quanto a seconda dell’applicazione per cui li si sfrutta è necessario avere a disposizione cavi corrente preparati in modo profondamente differente. I classici cavi elettrici sono ulteriormente suddivisi tra fili elettrici multipolari di tipo H07 RN-f e di tipo FFC/2. La prima tipologia è adatta all’utilizzo all’esterno, per collegare le apparecchiature nei cantieri edili, con il cavo esposto alle intemperie. La seconda tipologia è invece adatta alle installazioni interne. Tra i cavi elettrici proposti a questa pagina del nostro store sono presenti anche i cavi satellitari. Sono anche detti comunemente cavi coassiali, utilizzati per gli impianti televisivi che comprendono un’antenna satellitare. Tutti i prodotti proposti sul nostro catalogo offrono una qualità dei materiali certificata, oltre a una grande facilità di installazione. I cavi coassiali sono rivestiti in PVC e li proponiamo con diametro di 5 mm e con diametro di 6,7 mm. Una particolare tipologia è quella dei cavi per altoparlante, proposti su rotolo di plastica per il sistema di srotolamento ORSY 10. All’interno della categoria che comprende tutto il materiale di installazione elettrico i cavi elettrici sono tra i prodotti più utilizzati, anche perché sono necessari per qualsiasi tipo di installazione.
Vendita di cavi elettrici
Proponiamo in vendita cavi elettrici in rotoli da 25, 50 e 100 m, in modo che il professionista possa avere sempre a disposizione la porzione di cavi che gli serve giorno per giorno. I fili elettrici sono rivestiti con materiale plastico a lunga durata, che permette di stoccarli a lungo senza che ne risentano in alcun modo. Solitamente il professionista predispone una disponibilità di cavetti elettrici di diverse misure e tipologie, per averli sempre pronti all’occorrenza.