Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spirale adattatore 15 POLI - 2 X 7 POLI
- Lunghezza di lavoro: 4,5 m
- Materiale della connessione ad innesto: Alluminio
- ISO: 12098, 1185, 3731
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 2 spirali in Hytrel diametro interno 35 mm
- Spina in materiale termoplastico 15 poli ISO 12098
- Spina tipo N a 7 poli in alluminio DIN/ISO 1185
- Spina tipo S a 7 poli in alluminio DIN/ISO 3731
Per il collegamento tra motrice con presa 15 poli e semirimorchio con prese 7 poli N/S o viceversa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.