Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spirale adattatore 15 POLI - 2 X 7 POLI
Spirale adattatore  15 POLI - 2 X 7 POLI - 1
Spirale adattatore  15 POLI - 2 X 7 POLI - 2
Spirale adattatore  15 POLI - 2 X 7 POLI - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spirale adattatore 15 POLI - 2 X 7 POLI

  • Lunghezza di lavoro: 4,5 m
  • Materiale connessione ad innesto: Alluminio
  • ISO: 12098, 1185, 3731
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
Cod. art. Lunghezza di lavoro Materiale connessione ad innesto ISO Numero UI
Prezzo/UI
0510950295
4,5 m Alluminio 12098, 1185, 3731
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
  • 2 spirali in Hytrel diametro interno 35 mm

  • Spina in materiale termoplastico 15 poli ISO 12098

  • Spina tipo N a 7 poli in alluminio DIN/ISO 1185

  • Spina tipo S a 7 poli in alluminio DIN/ISO 3731