Elevata protezione da contaminazione e infiltrazioni d'acqua
grazie al connettore in plastica stampato
Completo di connettore
- Sezioni trasversali cavo: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Conforme alla norma ISO 1185 o ISO 3731
Collegamento prese su veicolo trattore a prese su rimorchio o semirimorchio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.