Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo a spirale per aria compressa, universale
Sistema a bobina per adattatore universale adatto per tutti i veicoli
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
Bobina universale con sistema di adattatore come assortimento
Minimi costi di stoccaggio per un'ampia copertura
95% di copertura di mercato con 5 adattatori
Uso flessibile senza stoccaggio costoso
Connessioni con dado di raccordo mobile
Facile da collegare perché la bobina non gira durante l'installazione (in particolare su attacchi Duomatic)
Collegamenti pressati
Maggiore durata, perché la linea non viene danneggiata dal taglio dei collegamenti ad anello
Con protezione antipiegamento in plastica resistente agli agenti atmosferici
Nessuna riduzione della forza della molla quando sottoposto ad agenti atmosferici e carico di piegatura
Completo con occhiello di ritenuta in plastica
Consente il montaggio corretto del cavo a spirale, anche in tragitti senza rimorchio
Con codifica a colori (giallo, rosso) su bobine nere
Nessuna confusione quando si collegano freni e accessori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.