Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adattatore da 15 a 2x7 pin Standard 24 V
- Lunghezza di lavoro: 4000 mm
- ISO: 12098
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
2 cavi a spirale a 7 conduttori in poliuretano (PU)
Connettore a 7 pin versione N e S, materiale plastico stampato, tenuta stagna
9 contatti a crimpare su estremità a 15 pin
Sezioni trasversali cavo per spirale: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Collegamento
- Su veicolo trattore/rimorchio
Presa a 15 pin
Presa a 2x7 pin
Assegnazione contatti a norma ISO 12098
Collegamento di prese a 15 pin (lato veicolo trattore o rimorchio/semirimorchio) a prese N e S a 7 pin (lato veicolo trattore o rimorchio/semirimorchio).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.