Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
H8 cavo alimentazione (DRIVER) SENSAL SENSAL Connettori rapidi SENZA saldatura per STRISCE H8 24V - LED
Per il collegamento diretto al Driver Easylux senza saldatura. Connettore rapido per striscia LED H8 completo di cavo di alimentazione 3000 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- SENSAL Connettori rapidi SENZA saldatura per STRISCE H8 24V - LED
- SENSAL è la connessione professionale. La connessione delle strisce LED è un passaggio fondamentale per garantire un funzionamento corretto e ottimale dell’illuminazione
- La connessione al Driver Easylux deve avvenire in abbinamento al Connettore Easylux Art. 0976 520 101
- I connettori SENSAL sono idonei per Strisce led alta efficienza ( Art. 0976 500 855-856-857) e per le Striscia led standard (Art. 0976 500 904/905)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.