Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo di avviamento da 35 mm²
Cavo di avviamento da 35 mm² - 1
Cavo di avviamento da 35 mm² - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo di avviamento da 35 mm²

In sacchetto di tessuto resistente e antistrappo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per motori a benzina


fino a max. 7000 cm3 di cilindrata



Per motori diesel


fino a max. 4000 cm3 di cilindrata



Peso: 4,7 kg



Morsetti in metallo completamente isolati per carichi fino a max. 600 A



A norma DIN

Indicazione

Osservare le istruzioni per l'uso incluse