Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo di avviamento da 35 mm²
In sacchetto di tessuto resistente e antistrappo
- Sezione trasversale cavo: 35 mm²
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per motori a benzina
fino a max. 7000 cm3 di cilindrata
Per motori diesel
fino a max. 4000 cm3 di cilindrata
Peso: 4,7 kg
Morsetti in metallo completamente isolati per carichi fino a max. 600 A
A norma DIN
Osservare le istruzioni per l'uso incluse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.