Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo bus per domotica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo bus per domotica

Per il collegamento dati e alimentazione dei moduli luci e automazione Wüdomo

  • Lunghezza spelatura: 200 mm
  • Tensione nominale: 0.6 kV
  • Sezione cavo min.: 0.22 mm²
  • Sezione cavo max.: 0.75 mm²
  • Temperatura d’esercizio min: -15 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 70 °C
  • Norma EN: 50363, 60332-3-24, 50575:2016
  • Normative: EN 50363, EN 60332-3-24, EN 50575:2016
  • Materiale: Rame/bronzo
  • Colore: Blu
  • Peso prodotto (per pezzo): 42,200 g

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.