Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo bus per domotica
Per il collegamento dati e alimentazione dei moduli luci e automazione Wüdomo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Conduttore: rame rosso flessibile in classe 5
- Isolamento: mescola di PVC tipo R2;
- Temperatura max. di cortocircuito: 160°C
- Guaina esterna: G3 (Tensione di isolamento guaina esterna 450/750V)
- Posa: fissa
- Raggio minimo di curvatura: diametro esterno del cavo per 10
- Il prodotto viene venduto in bobine da 100 m
Conforme alla normativa CPR. Cavo di categoria Cca-s3,d0,a3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.