Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo bus per domotica
Cavo bus per domotica - 1
Cavo bus per domotica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo bus per domotica

Per il collegamento dati e alimentazione dei moduli luci e automazione Wüdomo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Conduttore: rame rosso flessibile in classe 5

  • Isolamento: mescola di PVC tipo R2;

  • Temperatura max. di cortocircuito: 160°C

  • Guaina esterna: G3 (Tensione di isolamento guaina esterna 450/750V)

  • Posa: fissa

  • Raggio minimo di curvatura: diametro esterno del cavo per 10

  • Il prodotto viene venduto in bobine da 100 m

Conforme alla normativa CPR. Cavo di categoria Cca-s3,d0,a3