- Espansione del dielettrico tramite gas d’azoto
- Maggior velocità di propagazione dell’85%
- Miglioramento della propagazione dei segnali
- Lunga durata grazie all’elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Con indicazioni della metratura
- Doppio schermo AL3 e treccia di rame stagnato 40%
- Efficienza di schermatura minore 75 dB
- Conduttore interno in rame Ø 0,80
- Dielettrico gas injection PEG 3,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.