Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo con contatto
Sistema di connessione per bobine a LED 12V e 24V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per la connessione rapida di strisce a LED con larghezza 8 mm e 10 mm
- Prevede collegamenti rapidi a pressione e non necessita di saldature
- contatto rapido completo di cavo
- Per recuperare eventuali sfridi di bobine a LED
Per garantire un perfetto e solidale accoppiamento, nell’inserimento della striscia nel connettore si deve prestare attenzione alla corretta polarità e infilare la striscia nell’apposita sede prima dei contatti metallici
Non compatibile con le strisce a led da 11,4W, Art. 0976500850 / 0976500851
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.