Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavi elettrici per veicoli silicone SIFF
Filo unico estremamente flessibile, superfino
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conduttore: Filo trafilato stagnato (CuSn)
Migliore protezione contro la corrosione
Materiale isolante: Silicone E12 a norma VDE 0282 parte 1
Eccellente comportamento di piegatura, durevole
Maggiore resistenza al calore
Per un'ampia gamma di applicazioni
Senza alogeni
Non facilita la propagazione del fuoco
Resistente a un'ampia gamma di oli, alcol e altri fluidi chimici
Conforme alla norma EN 60228 / VDE 0295 cl. 6
Ripara cavi difettosi di porte, bagagliai e cofani
Per applicazioni che richiedono capacità di resistenza alle alte temperature e alla piegatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.